{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Seria | TANG-GRIP | |
| Oznaczenie producenta | TNFFH 150L-6IQ | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wysokość chwytu | 32 mm | |
| Wysokość funkcjonalna | 24,8 mm | |
| Szerokość funkcjonalna | 3,3 mm | |
| Min. średnica wcinania osiowego | 150 mm | |
| Maks. średnica wcinania osiowego | 700 mm | |
| Szerokość cięcia | 6 mm | |
| Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa | 35 mm | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie z wcinaniem czołowym | |
| Długość wysięgu | 35 mm | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy |
| Numer artykułu | 274205 150-700 | |
| EAN / GTIN | 7291075310788 | |
| Numer producenta | 2302846 |