{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TANG-GRIP | |
| Stikbredde W | 3 mm | |
| Indsatstype | venstre | |
| Indvendig køling | nej | |
| Indstiksdybde tmaks | 18 mm | |
| Samlet længde L | 150 mm | |
| WB_2 | 5,2 mm | |
| WF | 4,1 mm | |
| Funktionshøjde h1 | 24,8 mm | |
| Skafthøjde h5 | 32 mm | |
| Længde på udhæng | 18 mm | |
| aksial stikning mulig | ja | |
| Producentbetegnelse | TNFFH 90L-3IQ | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 274205 90-120 | |
| EAN/GTIN | 7291075310672 | |
| Producentnummer | 2302510 |