{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr řezu | Levořezný | |
| Řada | TANG-GRIP | |
| Šířka řezu w | 3 mm | |
| Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. T | 18 mm | |
| Šířka funkce L4 | 4,1 mm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Nepodepřená délka A | 18 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | TNFFH 90L-3IQ | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Výška stopky h | 32 mm | |
| Funkční výška H1 | 24,8 mm | |
| Axiální průměr zápichu min. | 90 mm | |
| Axiální průměr zápichu max. | 120 mm | |
| Postupy obrábění | soustružení čelních zápichů | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Druh produktu | Držák |
| Katalogové číslo | 274205 90-120 | |
| EAN / GTIN | 7291075310672 | |
| Číslo výrobce | 2302510 |