{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Serie | TANG-GRIP | |
| Herstellerbezeichnung | TNFFH 90L-3IQ | |
| Schaftform | vierkant | |
| Höhe Schaft | 32 mm | |
| Funktionshöhe | 24,8 mm | |
| Funktionsbreite | 4,1 mm | |
| axialer Einstechdurchmesser min. | 90 mm | |
| axialer Einstechdurchmesser max. | 120 mm | |
| Schnittbreite | 3 mm | |
| Einstech-/ Nutztiefe max. | 18 mm | |
| Bearbeitungsverfahren Drehen | Einstechdrehen, außen | |
| Auskraglänge | 18 mm | |
| Länge gesamt | 150 mm | |
| Schneidrichtung | linksschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohr-Axial-Stechen | |
| Produktart | Klemmhalter | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 274205 90-120 | |
| EAN / GTIN | 7291075310672 | |
| Herstellernummer | 2302510 |