TANGGRIP TNFFH-IQ držalo za aksialno zarezovanje, levo, Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX: 90-120mm

Št. art.: 274205 90-120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Širina zareze w 3 mm
Vrsta uporabe levo
Notranje hlajenje ne
Globina zareze tmaks 18 mm
Celotna dolžina L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Funkcijska višina h1 24,8 mm
Višina stebla h5 32 mm
Prevesna dolžina 18 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca TNFFH 90L-3IQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274205 90-120
EAN/GTIN 7291075310672
Številka proizvajalca 2302510

Opis

Izvedba:

Z dvema sedežema za ploščo.

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 274422–274226.

Pazi:

Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse