TANGGRIP TNFFH-IQ axiale steekhouder, links, ⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 90-120mm

Artikelnummer: 274205 90-120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Steekbreedte w 3 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 18 mm
Totale lengte L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Functionele hoogte h1 24,8 mm
Schachthoogte h5 32 mm
Afkoppellengte 18 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Artikelomschrijving producent TNFFH 90L-3IQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274205 90-120
EAN/GTIN 7291075310672
Nummer fabrikant 2302510

Omschrijving

Uitvoering:

Met twee plaatpassingen.

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan