TGAQ D82-2-4Z-ECD Uchwyt płytek skrawających do rowkowania i wpuszczania dla tangencjalnie zamontowanych wkładek skrawających TANG-GRIP z ukierunkowanym chłodzeniem

Nr art.: 3403951
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Rodzaj zastosowania Wersja neutralna
Środek chłodząco-smarowy tak
Szerokość skrawania w 2,5 mm
Długość L 57,7 mm
Wysokość h1 58 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Materiał skrawający HC
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu L1 57,7 mm
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Seria TANG-GRIP
Oznaczenie producenta TGAQ D82-2-4Z-ECD
Maks. głębokość cięcia tmax 82 mm
Min. średnica podcięcia D1 82 mm
Maks. średnica podcięcia D2 82 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Szerokość b2 1,65 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3403951
EAN / GTIN 7291075593433
Numer producenta 3403951
Numer L L23910 108819

Opis

Opis:

Odcinanie Uchwyt narzędziowy, szerokość cięcia maks. (CWX) 2,5 mm, szerokość cięcia min. (CWN) 1,8 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość nadwozia (WB): 1,65 mm
  • Kierunek (RĘCZNY): neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 2,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 1,8 mm
  • Wysokość trzonu (H): 58 mm
  • Długość zespołu narzędzia (LTA): 57,7 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA): 82 mm