• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia gwintów NPT

Nr art.: 271237 HB8015
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 2 sztuki
    130,25 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    108,55 PLN / 1 sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
w magazynie
295 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki
Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Kierunek używania
prawo
Powłoka
AlTiN
Grubość płytki skrawającej T
3,6 mm
Gatunek
HB8015
Grubość płytki skrawającej S
3,6 mm
Wersja płytki skrawającej
prawo
Rodzaj gwintu
NPT
Kąt wierzchołkowy
60 stopni
Profil gwintu
Profil pełny V
Liczba zwojów na cal
8
Wielkość płytki L
16 mm
Kod płytki do toczenia gwintów
16 ER 8 NPT
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne
60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne
190 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe
60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe
140 m/min
Materiał skrawający
HM
Grupa skrawania
P (stal)
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (stal nierdzewna)
Oznaczenie płytki skrawającej
16 ER 8 NPT
Rodzaj produktu
Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Do materiału
Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Warunek skrawania
w niewielkim stopniu nieciągły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271237 HB8015
EAN / GTIN 4069515113656
Numer producenta 271237 HB8015