• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette à fileter pour filetages NPT

Réf.: 271237 HB8015
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 2 unités
    25,55 € / 1 unité
  • De 10 unités
    21,29 € / 1 unité
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Disponibilité
295 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage
filetage extérieur (EGA)
Sens d’utilisation
droite
revêtement
AlTiN
Epaisseur de plaquette T
3,6 mm
nuance
HB8015
Epaisseur plaquette S
3,6 mm
Exécution de la plaquette
droite
Type de filetage
NPT
Angle de pointe
60 degrés
Profil de filet
profil complet V
Nombre de filets par pouce
8
Taille de plaquette L
16 mm
Code plaquette à fileter
16 ER 8 NPT
Vitesse de coupe application principale, min.
60 m/min
Vitesse de coupe application principale, max.
190 m/min
Vitesse de coupe application secondaire, min.
60 m/min
Vitesse de coupe application secondaire, max.
140 m/min
Nuance de coupe
Carbure
groupe d’usinage
P (acier)
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (acier inoxydable)
Désignation de la plaquette
16 ER 8 NPT
Type de produit
plaquette de filetage
Pour matériau
acier (P); acier inoxydable (M)
Condition de coupe
Légèrement intermittente

Identification et classification

Référence article 271237 HB8015
EAN / GTIN 4069515113656
Réf. fabricant 271237 HB8015
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services