{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren |
Gewindebearbeitung außen (EGA)
|
|
| Einsatzrichtung |
rechts
|
|
| Beschichtung |
AlTiN
|
|
| Schneidplattendicke T |
3,6 mm
|
|
| Sorte |
HB8015
|
|
| Stärke Schneidplatte S |
3,6 mm
|
|
| Ausführung Schneidplatte |
rechts
|
|
| Gewindeart |
NPT
|
|
| Spitzenwinkel |
60 Grad
|
|
| Gewindeprofil |
Vollprofil V
|
|
| Gangzahl je Zoll |
8
|
|
| Plattengröße L |
16 mm
|
|
| Code Gewindedrehplatte |
16 ER 8 NPT
|
|
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. |
60 m/min
|
|
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. |
190 m/min
|
|
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. |
60 m/min
|
|
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. |
140 m/min
|
|
| Schneidstoff |
HM
|
|
| Zerspanungsgruppe |
P (Stahl)
|
|
| Zerspanungsgruppe Nebenanwendung |
M (nichtrostender Stahl)
|
|
| Bezeichnung Schneidplatte |
16 ER 8 NPT
|
|
| Produktart |
Gewindeschneidplatte
|
|
| geeignet für Material |
Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
|
|
| Schnittbedingung |
leicht unterbrochen
|
| Artikelnummer | 271237 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515113656 | |
| Herstellernummer | 271237 HB8015 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |