• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička na soustružení závitů pro NPT závit

Artiklové číslo: 271237 HB8015
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 2 kusy
    566,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    471,00 CZK / 1 ks
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
295 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění
Obrábění vnějších závitů (EGA)
Směr při použití
pravý
Povlak
AlTiN
Tloušťka řezné destičky T
3,6 mm
Typ
HB8015
Tloušťka řezné destičky S
3,6 mm
Provedení řezné destičky
pravý
Druh závitu
NPT
Úhel špičky
60 stupně
Profil závitu
Plný profil V
Počet chodů na palec
8
Velikost destiček L
16 mm
Kód destičky pro soustružení závitů
16 ER 8 NPT
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití
60 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití
190 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití
60 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití
140 m/min
Řezný materiál
TK
Skupina obrobitelnosti
P (ocel)
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (nerezavějící ocel)
Označení řezné destičky
16 ER 8 NPT
Druh produktu
Závitové řezné destičky
vhodné pro materiál
Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Podmínka řezání
lehce přerušovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271237 HB8015
EAN / GTIN 4069515113656
Číslo výrobce 271237 HB8015