{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado |
Roscado exterior (EGA)
|
|
| Dirección de uso |
derecha
|
|
| Recubrimiento |
AlTiN
|
|
| Grosor de la inserción T |
3,6 mm
|
|
| Clase |
HB8015
|
|
| Grosor de la placa de corte S |
3,6 mm
|
|
| Ejecución de la plaquita de corte |
derecha
|
|
| Tipo de rosca |
NPT
|
|
| Ángulo de punta |
60 grados
|
|
| Perfil de rosca |
Perfil completo V
|
|
| Número de pasos por pulgada |
8
|
|
| Tamaño de placa L |
16 mm
|
|
| Código de la plaquita roscada |
16 ER 8 NPT
|
|
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. |
60 m/min
|
|
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. |
190 m/min
|
|
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. |
60 m/min
|
|
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. |
140 m/min
|
|
| Material de corte |
MD
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
P (acero)
|
|
| Zerspanungsgruppe Nebenanwendung |
M (acero inoxidable)
|
|
| Designación plaquita de corte |
16 ER 8 NPT
|
|
| Tipo de producto |
Plaquitas de corte de roscas
|
|
| Para material |
Acero (P); Acero inoxidable (M)
|
|
| Condición de corte |
ligeramente interrumpido
|
| Número de artículo | 271237 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515113656 | |
| Número del fabricante | 271237 HB8015 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |