• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Gevinddrejeplatte til NPT-gevind

Art.-nr.: 271237 HB8015
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 2 stykker
    168,52 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    140,44 DKK / 1 styk
  • Mindste ordremængde 2 stykker
  • Bestillingstrin: 2 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
305 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bearbejdningsprocesser udvendig gevindbearbejdning (EGA)
Indsatsretning højre
Belægning AlTiN
Skærepladetykkelse T 3,6 mm
Type HB8015
Tykkelse, skæreplatte S 3,6 mm
Udførelse, skæreplatte højre
Gevindtype NPT
Spidsvinkel 60 grader
Gevindprofil fuld profil V
Antal gear pr. tomme 8
Plattestørrelse L 16 mm
Kode gevinddrejeplatte 16 ER 8 NPT
Skærehastighed, primær anvendelse min. 60 m/min
Skærehastighed, primær anvendelse maks. 190 m/min
Skærehastighed, sekundær anvendelse min. 60 m/min
Skærehastighed, sekundær anvendelse maks. 140 m/min
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Beskrivelse, skæreplade 16 ER 8 NPT
Produkttype gevindskæreplatte
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Skærebetingelse afbrudt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 271237 HB8015
EAN/GTIN 4069515113656
Producentnummer 271237 HB8015