{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipi di lavorazione | Filettatura esterna (EGA) | |
| Verso di inserimento | destro | |
| Rivestimento | AlTiN | |
| Spessore inserto T | 3,6 mm | |
| Tipo | HB8015 | |
| Spessore dell’inserto S | 3,6 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | destro | |
| Tipo di filettatura | NPT | |
| Angolo di affilatura | 60 gradi | |
| Profilo della filettatura | Profilo completo V | |
| Numero di filetti per pollice | 8 | |
| Misura inserto L | 16 mm | |
| Codice Inserti per filettatura | 16 ER 8 NPT | |
| Velocità di taglio utilizzo principale, min. | 60 m/min | |
| Velocità di taglio utilizzo principale, max. | 190 m/min | |
| Velocità di taglio utilizzo secondario, min. | 60 m/min | |
| Velocità di taglio utilizzo secondario, max. | 140 m/min | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Materiale da lavorare | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Designazione inserto | 16 ER 8 NPT | |
| Tipo di prodotto | Inserto per filettare | |
| Per materiale | Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M) | |
| Condizione di taglio | interrotto |
| Codice articolo | 271237 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515113656 | |
| Codice del produttore | 271237 HB8015 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |