{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbimo metodas | išorinių sriegių apdirbimas (EGA) | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Danga | AlTiN | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,6 mm | |
| Rūšis | HB8015 | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,6 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | dešininis | |
| Sriegio tipas | NPT | |
| Viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
| Sriegio profilis | visas profilis V | |
| Threads per inch | 8 | |
| Plokštelės dydis L | 16 mm | |
| Threading insert code | 16 ER 8 NPT | |
| Cutting speed, main application, min. | 60 m/min | |
| Cutting speed, main application, max. | 190 m/min | |
| Cutting speed, secondary application, min. | 60 m/min | |
| Cutting speed, secondary application, max. | 140 m/min | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | 16 ER 8 NPT | |
| produkto rūšis | sriegimo plokštelės | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M); plienas (P) | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiamas |
| Produkto numeris | 271237 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515113656 | |
| Gamintojo numeris | 271237 HB8015 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |