{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare |
Prelucrare filet exterioară (EGA)
|
|
| Direcţie de utilizare |
pe dreapta
|
|
| Strat de acoperire |
AlTiN
|
|
| Placă de tăiere grosime T |
3,6 mm
|
|
| Categorie |
HB8015
|
|
| Grosime plăcuță de tăiere S |
3,6 mm
|
|
| Versiune plăcuță de tăiere |
pe dreapta
|
|
| Tip de filet |
NPT
|
|
| Unghiul la vârf |
60 grade
|
|
| Profilul filetului |
Profil complet V
|
|
| Număr paşi per inch |
8
|
|
| Mărimea plăcuţei L |
16 mm
|
|
| Cod placă filetantă |
16 ER 8 NPT
|
|
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. |
60 m/min
|
|
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. |
190 m/min
|
|
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. |
60 m/min
|
|
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. |
140 m/min
|
|
| Material tăiș |
Carbură
|
|
| Grupa de aşchiere |
P (oţel)
|
|
| Zerspanungsgruppe Nebenanwendung |
M (oțel inoxidabil)
|
|
| Denumire Inserție de tăiere |
16 ER 8 NPT
|
|
| Tip produs |
Plăcuţă de tăiere a filetului
|
|
| recomandat pentru material |
Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
|
|
| Condiţie de tăiere |
ușor întreruptă
|
| Cod articol | 271237 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515113656 | |
| Număr producător | 271237 HB8015 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |