{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WCHX 090308 | |
| Gatunek | HB7120 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 9 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 14,46 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 7 stopni | |
| Kod ISO | WCHX 090308 | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 110 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 220 m/min | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 110 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 140 m/min | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7120 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WCHX 090308 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Masa | 7 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 268490 SM | |
| EAN / GTIN | 4045197470843 | |
| Numer producenta | 268490 SM | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |