Drejevendeskærsplatte WCHX 090308, til „5-i-1” dreje- og boreværktøjer

Art.-nr.: 268490 SM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    164,33 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    136,95 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse WCHX 090308 SM
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft betinget egnet
Basisform rombisk
Skæreplattetykkelse 3,18 mm
Skærepladelængde 9 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 9 mm
Højde på skær 3,42 mm
Skærepladediameter 14,46 mm
Hjørneradius 0,8 mm
Hjørnevinkel 88 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 7 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 7 grader
Skærebetingelse kontinuerlig
ISO-kode WCHX 090308
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HB7120
Belægning belagt
Type HB7120
Skærepladetykkelse 3,18 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter WCHX 090308
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 WC0903083N
Beskrivelse, skæreplade WCHX 090308
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 3 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Toleranceklasse H
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 3 stk.
Vægt 7 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268490 SM
EAN/GTIN 4045197470843
Producentnummer 268490 SM
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463268468, str. 18.