• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WCHX 090308, pro „5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje

Artiklové číslo: 268490 SM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    637,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    531,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 3 ks
Označení řezné destičky WCHX 090308
Typ HB7120
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Rohový rádius R 0,8 mm
Toleranční třída H
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 9 mm
Průměr řezné destičky d 14,46 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupně
ISO kód WCHX 090308
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 110 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 220 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 110 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 140 m/min
Řezné materiály, označení výrobce HB7120
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky WCHX 090308
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 7 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268490 SM
EAN / GTIN 4045197470843
Číslo výrobce 268490 SM
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463 − 268468, velikost 18.