{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | WCHX 090308 SM | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Olio | idonea | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Forma di base | Rombico | |
| Spessore inserti | 3,18 mm | |
| Lunghezza inserti | 9 mm | |
| Esecuzione inserto | neutro | |
| Lunghezza tagliente | 9 mm | |
| Altezza spigolo | 3,42 mm | |
| Diametro inserto | 14,46 mm | |
| Raggio di punta | 0,8 mm | |
| Angolo al vertice | 88 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 7 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) | 7 grado | |
| Condizione di taglio | Continuo | |
| Codice ISO | WCHX 090308 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB7120 | |
| Rivestimento | con rivestimento | |
| Tipo | HB7120 | |
| Spessore inserto | 3,18 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | WCHX 090308 | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 | WC0903083N | |
| Designazione inserto | WCHX 090308 | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Normativa | DIN ISO 1832 | |
| Numero taglienti | 3 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M) | |
| Classe di tolleranza | H | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura; sgrossatura | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Esecuzione taglienti | A spigoli vivi (F) | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 3 pz. | |
| Peso | 7 g | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 268490 SM | |
| EAN / GTIN | 4045197470843 | |
| Codice del produttore | 268490 SM | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |