{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Désignation de la plaquette | WCHX 090308 | |
| Nuance | HB7120 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| Classe de tolérance | H | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Forme de base | triangulaire, avec angles agrandis | |
| Epaisseur plaquette S | 3,18 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 9 mm | |
| Diamètre plaquette d | 14,46 mm | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degrés | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 7 degrés | |
| Code ISO | WCHX 090308 | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 110 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 220 m/min | |
| Vitesse de coupe application secondaire, min. | 110 m/min | |
| Vitesse de coupe application secondaire, max. | 140 m/min | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7120 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,18 mm | |
| Codage du point de séparation plaquette | WCHX 090308 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 3 pc. | |
| Poids | 7 g | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 268490 SM | |
| EAN / GTIN | 4045197470843 | |
| Réf. fabricant | 268490 SM | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |