• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia WCHX 090308, do narzędzi do toczenia i wiercenia „5 w 1”

Nr art.: 268490 ALU
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    144,75 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    120,67 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
145 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 3 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej WCHX 090308
Gatunek HU70AL
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne)
Promień naroża R 0,8 mm
Klasa tolerancji H
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 9 mm
Średnica płytki skrawającej d 14,46 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO WCHX 090308
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 300 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 600 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 180 m/min
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta ALU
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU70AL
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WCHX 090308
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium; tworzywa sztuczne; Żeliwo szare (K)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 7 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268490 ALU
EAN / GTIN 4045197470829
Numer producenta 268490 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
żeliwo szare (sferoidalne)
K
Grafit, GFK, CFK
N
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 18.