WCHX 090308 SM

Artikelnummer: 268490 SM

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WCHX 090308
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7120
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Type SM
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 m/min - 220 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 110 m/min - 140 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268490 SM
EAN/GTIN 4045197470843

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463268468, maat 18.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder