{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WCHX 090308 | |
| Kutni radijus | 0,2 mm | |
| Vrsta | HB7120 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Glavna primjena | P | |
| Dodatna primjena | M | |
| Tip | SM | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 110 m/min - 220 m/min | |
| Brzina reza vc sporedna primjena | 110 m/min - 140 m/min | |
| prikladno za alat ⌀ Dc | 18 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 3 | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 268490 SM | |
| EAN / GTIN | 4045197470843 | |
| Broj proizvođača | 268490 SM | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |