{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Denumire Inserție de tăiere | WCHX 090308 | |
| Categorie | HB7120 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Formă de bază | Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 9 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 14,46 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 7 grade | |
| Cod ISO | WCHX 090308 | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 110 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 220 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. | 110 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. | 140 m/min | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | SM | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7120 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WCHX 090308 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 3 buc. | |
| Greutate | 7 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 268490 SM | |
| EAN / GTIN | 4045197470843 | |
| Număr producător | 268490 SM | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |