Keičiama tekinimo plokštelė WCHX 090308, „Penki viename” tekinimo ir gręžimo įrankiams

Prekės Nr.: 268490 SM
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    22,74 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    18,95 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas WCHX 090308 SM
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštelės storis 3,18 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 9 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 9 mm
Pjovimo briaunos aukštis 3,42 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 14,46 mm
Kampo spindulys 0,8 mm
Kampų kampas 88 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 7 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 7 laipsniai
Pjovimo sąlygos ištisin.
ISO-Code WCHX 090308
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7120
Danga padengt.
Rūšis HB7120
Pjovimo plokštės storis 3,18 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė WCHX 090308
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 WC0903083N
Pjaustymo plokštelės žymuo WCHX 090308
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Tolerancijos klasė H
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 3 vnt.
Svoris 7 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 268490 SM
EAN / GTIN 4045197470843
Gamintojo numeris 268490 SM
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 18.