{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu | 16 mm | |
| wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
| Zestaw śrub montażowych | 269026 1 | |
| adapter | HSK-T 63 | |
| Drgania | stłumione | |
| liczba kanałów chłodzących | 3 | |
| Norma na uchwyt | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Seria | Master Mute | |
| Rodzaj produktu | Korpusy wytaczaków |
| Numer artykułu | 265060 16/64 | |
| EAN / GTIN | 4069515026284 | |
| Numer producenta | 265060 16/64 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |