Vyvrtávací hlava ST/8

Artiklové číslo: 264827 ST/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destiček 12 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 40 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy SCLCL
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 1204..
Úhel nastavení 95 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 50 mm
Středové přesazení L3 27 mm
Celková délka L 40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 320620 S01
Přiřazení vyměnitelných destiček pravá a neutrální
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264827 ST/8
EAN / GTIN 2050002059320
Číslo výrobce 260013 40/12

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyrtávací tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.
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
    Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku