Skærehoved ST/8

Art.-nr.: 264827 ST/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte SCLCL
passende vendeskærsplatter CC.. 1204..
Angrebsvinkel 95 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 50 mm
Midterforskydning L3 27 mm
Samlet længde L 40 mm
Vendeplatteskrue 320620 S01
Vendeplattetilknytning højre og neutral
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264827 ST/8
EAN/GTIN 2050002059320
Producentnummer 260013 40/12

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.
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
    System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven