• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

CCMT 09T302, Gatunek: IC807

Nr art.: 260101 IC807
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
160 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria ISOTURN
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta CCMT 09T302-F3M IC807
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 9,52 mm
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Długość płytki skrawającej 9,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 9,7 mm
Średnica płytki skrawającej 9,52 mm
Promień naroża 0,2 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO CCMT 09T302
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Wersja łamacza wiórów MF
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi M
Powłoka PVD
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CCMT 09T302
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CCMT 09T302
Oznaczenie płytki skrawającej CCMT 09T302
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 10 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260101 IC807
EAN / GTIN 7291075350982
Numer producenta 3358951

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie