• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

CCMT 09T302, Typ: IC807

Artiklové číslo: 260101 IC807
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Koelsmeermiddel tak
Nat minimaal geschikt
Serie ISOTURN
Nat maximaal geschikt
Artikelomschrijving producent CCMT 09T302-F3M IC807
Droge bewerking geschikt onder voorwaarden
Olie geschikt
Lucht geschikt onder voorwaarden
Basisvorm rombisch
Snijplaatbreedte 9,52 mm
Dikte snijplaat 3,97 mm
Snijplaatlengte 9,7 mm
Snijplaatuitvoering neutraal
Snijkantlengte 9,7 mm
Snijplaatdiameter 9,52 mm
Hoekradius 0,2 mm
Hoek 80 graden
Normaalvrijloophoek (hoofdsnijkant) 7 graden
ISO-code CCMT 09T302
Bevestigingsgatdiameter 4,4 mm
Uitvoering spaanbreker MF
Materiaal HM
Verspaningsgroep M (stal nierdzewna)
Gereedschapstoepassingsgroep M
Coating PVD
Snijplaatdikte 3,97 mm
Bevestigingstype snijplaat S (met verzinkboring door boring geschroefd)
Scheidingspuntcodering snijplaat CCMT 09T302
Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 CCMT 09T302
Aanduiding snijplaat CCMT 09T302
Producttype Płytki skrawające
Met ISO-code tak
Norm DIN ISO 1832
Aantal snijkanten 2 st.
Toepassingsrichting neutraal
Geschikt voor materiaal Stal nierdzewna (M)
Tolerantieklasse M
Bewerking Wcinanie (ESE)
Fijn/ruw-indeling Schlichten
Bevestigingstype Boring
Spaanbreker ja
Snijkantuitvoering Ostre krawędzie (F)
Snedecondities doorlopend
Aantal gebruiksmogelijkheden 2 st.
Inhoud 10 st.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260101 IC807
EAN / GTIN 7291075350982
Číslo výrobce 3358951

Aplikační tabulka

Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Popis

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku