CCMW 09T302, Zvrst: IC807

Št. art.: 260101 IC807
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 09T302
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst IC807
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov F3M
Globina reza ap 0,1 mm - 2 mm
Podajanje f 0,06 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 30 m/min - 80 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Oznaka proizvajalca CCMT 09T302-F3M IC807
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260101 IC807
EAN/GTIN 7291075350982
Številka proizvajalca 3358951

Opis

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.