{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ISOTURN | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T302 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | IC807 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | F3M | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,06 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 80 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | CCMT 09T302-F3M IC807 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260101 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075350982 | |
Gamintojo numeris | 3358951 |