{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ISOTURN | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T302 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | IC807 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | F3M | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,06 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 80 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Oznaka proizvođača | CCMT 09T302-F3M IC807 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260101 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075350982 | |
Broj proizvođača | 3358951 |