{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ISOTURN | |
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T302 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | IC807 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | F3M | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,06 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 80 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Fabrikantnummer | CCMT 09T302-F3M IC807 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260101 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075350982 | |
Nummer fabrikant | 3358951 |