CCMT 09T302 IC807

Cikkszám: 260101 IC807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Váltólapka ISO kód CCMT 09T302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség IC807
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő F3M
Fogásmélység ap 0,1 mm - 2 mm
Előtolás f 0,06 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 80 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Gyártó jelölése CCMT 09T302-F3M IC807
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260101 IC807
EAN / GTIN 7291075350982
Gyártó száma 3358951

Leírás

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.