DCMT 11T304, Gatunek: IC807

Nr art.: 260393 IC807
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
493 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka PVD
Klasa tolerancji M
Seria ISOTURN
Oznaczenie producenta DCMT 11T304-F3P IC807
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Kod ISO DCMT 11T304
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 50 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 245 m/min
Posuw, min. fz 0,08 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,3 mm/obr.
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260393 IC807
EAN / GTIN 7291075338140
Numer producenta 3320685

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie