{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | VCMT 160404 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Powłoka | PVD | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Seria | ISOTURN | |
| Oznaczenie producenta | VCMT 160404-F3P IC807 | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 16,6 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,52 mm | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 7 stopni | |
| warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | VCMT 160404 | |
| Średnica otworu montażowego | 4,4 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,1 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 1,8 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,1 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 1,8 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 50 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 245 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,05 mm/obr. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,2 mm/obr. | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły |
| Numer artykułu | 261392 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075338362 | |
| Numer producenta | 3358937 |