{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat. :
Seria | Master Eco | |
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 8 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | DWLNR/L 2020K08 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WN.. 0804.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 35 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
płytka podporowa | 259033 6 | |
śruba do płytki podporowej | 259027 9 | |
łapa ze śrubą i sprężyną | 259036 26 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu |
251915 20/08
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4067263122357
Kopiuj |
|
Numer producenta |
251915 20/08
Kopiuj |
|
Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |