Zestawy uzupełniające Eco, szerokość chwytu b: 16mm

Nr art.: 317900 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość chwytu b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość chwytu b 16 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
dla chwytów o wysokości H1 16 mm
długość całkowita L1 79 mm
długość L2 25 mm
wysokość całkowita H 20 mm
Rodzaj produktu Oprawki nożowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 317900 16
EAN / GTIN 4045197716705
Numer producenta 317900 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Do przekazywania chłodziwa do oprawek systemu Eco i oprawek przecinaków.
  • Nadaje się do szybkowymienych imaków nożowych AXA nr 318100 oraz imaków nożowych, wymiennych PARAT nr 316120316160.
  • Doprowadzanie odbywa się za pośrednictwem przyłącza węża po lewej lub prawej stronie lub z tyłu.

W dostawie:

W tym korki gwintowane i szybkozłącze (G 1/8 cala) do przyłącza węża o zewn. ⌀ 6 mm. Długość złączki 17,4 mm.