Głowica do wytaczania precyzyjnego MicroKom® BluFlex® 2

Nr art.: 238392
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Kanał chłodzący zamykany nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KOMET MicroKom BluFlex® MK.BF2.FVK.ABS50.6-125.BT FEINVERSTELLKOPF MIT BLUETOOTH
Złącze po stronie maszyny ABS
Min. średnica skrawania 6 mm
Maks. średnica skrawania 125 mm
Min. średnica regulacji 6 mm
Maks. średnica regulacji 125 mm
Średnica korpusu 65 mm
Długość wysięgu 71 mm
Długość użytkowa 102 mm
Promieniowy zakres regulacji 4,6 mm
Inkrement regulacji promieniowej 0,001 mm
Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Urządzenie wyważające Ze śrubą (śrubami)
Kompensacja wyważenia ręcznie
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 1,61 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238392
EAN / GTIN 4047109280205
Numer producenta 6284016097
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

  • Zakres liniowości: -0,2 do +4,4 mm (-0,0079 do 0,1732 cala) w ⌀.
  • Dokładność odczytu w zakresie µ: 0,001 mm w ⌀.
  • Możliwość promieniowej regulacji i mocowania za pomocą klucza trzpieniowego 6-kątnego.
  • Nowoczesny, kontrastowy wyświetlacz OLED, umieszczony bezpośrednio na głowicy przestawnej precyzyjnej.
  • Ekran wyświetlacza obracany o 180°.
  • Łatwa obsługa bezpośrednio przez ekran dotykowy.
  • Dodatkowy interfejs Bluetooth® Low Energy do łatwego wyświetlania na smartfonie z systemem Android™ lub IOS 7.
  • Wyższa prędkość obrotowa przez wbudowane wyrównanie niewyważenia części.
  • Bardzo precyzyjna regulacja umożliwiająca precyzyjny dosuw.
  • System pomiaru drogi absolutnej – po każdym włączeniu podawana jest absolutna i względna pozycja suwaka.
  • Uniwersalny port ABS®.
  • Łatwa wymiana baterii.
  • 1:1 kompatybilna z wariacjami dotychczasowego systemu.