{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølekanal, kan lukkes | nej | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | KOMET MicroKom BluFlex® MK.BF2.FVK.ABS50.6-125.BT FEINVERSTELLKOPF MIT BLUETOOTH | |
| Grænseflade på maskinsiden | ABS | |
| Skærediameter, min. | 6 mm | |
| Skærediameter, maks. | 125 mm | |
| Indstillingsdiameter, min. | 6 mm | |
| Indstillingsdiameter, maks. | 125 mm | |
| Legemsdiameter | 65 mm | |
| Længde på udhæng | 71 mm | |
| Nyttelængde | 102 mm | |
| Radialt justeringsområde | 4,6 mm | |
| Justeringsforøgelse radial | 0,001 mm | |
| Produkttype | Spindelhoved | |
| Afbalanceringsanordning | med skrue(r) | |
| Afbalancering | manuelt | |
| Indstillingsmulighed | radial indstilling | |
| Vægt | 1,61 kg |
| Artikelnummer | 238392 | |
| EAN/GTIN | 4047109280205 | |
| Producentnummer | 6284016097 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |