Hlava na jemné vyvŕtanie MicroKom® BluFlex® 2

Č. pol.: 238392
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka ABS
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsahu vretena 6 mm - 125 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 238392
EAN/GTIN 4047109280205
Číslo výrobcu 6284016097
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Prevedenie:

  • Rozsah linearity: -0,2 až +4,4 mm (-0,0079 až 0,1732 palcov) v ⌀.
  • µ-presné zobrazenie rozlíšenia: 0,001 mm v ⌀.
  • Hlavu presného vretena možno radiálne nastaviť a upnúť pomocou imbusového kľúča.
  • Moderný vysokokontrastný OLED displej priamo na hlave jemného nastavenia.
  • Zobrazenie displeja je možné otočiť o 180°.
  • Jednoduché ovládanie priamo na dotykovom displeji.
  • Dodatočné rozhranie Bluetooth® Low Energy pre jednoduché zobrazenie na štandardnom smartfóne so systémom Android™ alebo IOS 7 alebo vyšším.
  • Vyššie rýchlosti vďaka integrovanej kompenzácii čiastočnej nevyváženosti.
  • Veľmi citlivé nastavenie umožňuje presné podávanie.
  • Systém absolútneho merania vzdialenosti – spínač podáva údaje o absolútnej a relatívnej poloha posúvača.
  • Univerzálne rozhranie ABS®.
  • Jednoducho vymeniteľná batéria.
  • 1:1 kompatibilná s možnými variáciami predchádzajúceho systému.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky