{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Denumirea producătorului | KOMET MicroKom BluFlex® MK.BF2.FVK.ABS50.6-125.BT FEINVERSTELLKOPF MIT BLUETOOTH | |
| Interfață pe partea utilajului | ABS | |
| Diametru min. de tăiere Dmin | 6 mm | |
| Diametru max. de tăiere Dmax | 125 mm | |
| Diametru de reglare min. Dmin | 6 mm | |
| Diametru de reglare max. Dmax | 125 mm | |
| Diametru corp D1 | 65 mm | |
| Lungime activă A | 71 mm | |
| Lungime utilă L1 | 102 mm | |
| Cursa de reglare radială S | 4,6 mm | |
| Increment de reglare radial | 0,001 mm | |
| Tip produs | Capul arborelui | |
| Dispozitiv de echilibrare | Cu șurub(uri) | |
| Echilibrare forță | manual | |
| Posibilitate de reglare | setare radială | |
| Greutate | 1,61 kg |
| Cod articol | 238392 | |
| EAN / GTIN | 4047109280205 | |
| Număr producător | 6284016097 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |