{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo kanalas uždaromas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | KOMET MicroKom BluFlex® MK.BF2.FVK.ABS50.6-125.BT FEINVERSTELLKOPF MIT BLUETOOTH | |
| Sąsaja staklių pusėje | ABS | |
| Pjovimo briaunos skersmuo min. Dmin | 6 mm | |
| Pjovimo briaunos skersmuo maks. Dmax | 125 mm | |
| Reguliavimo skersmuo min. Dmin | 6 mm | |
| Reguliavimo skersmuo maks. Dmax | 125 mm | |
| Pagrindo skersmuo D1 | 65 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 71 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 102 mm | |
| Radialinis reguliavimas S | 4,6 mm | |
| Reguliavimo prieaugis radialinis | 0,001 mm | |
| Produkto rūšis | Suklio galvutė | |
| Balansavimo įtaisas | su varžtu (-ais) | |
| Pusiausvyros kompensavimas | rankin. | |
| Galimybė reguliuoti | radialinis reguliavimas | |
| Svoris | 1,61 kg |
| Produkto numeris | 238392 | |
| EAN / GTIN | 4047109280205 | |
| Gamintojo numeris | 6284016097 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com |