{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| El canal de refrigeración se puede cerrar | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, radial | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | KOMET MicroKom BluFlex® MK.BF2.FVK.ABS50.6-125.BT FEINVERSTELLKOPF MIT BLUETOOTH | |
| Interfaz en el lado de la máquina | ABS | |
| Diámetro del filo mín. | 6 mm | |
| Diámetro del filo máx. | 125 mm | |
| Diámetro de ajuste mín. | 6 mm | |
| Diámetro de ajuste máx. | 125 mm | |
| Diámetro del cuerpo | 65 mm | |
| Longitud de alcance | 71 mm | |
| Longitud útil | 102 mm | |
| Recorrido de ajuste radial | 4,6 mm | |
| Incremento de ajuste radial | 0,001 mm | |
| Tipo de producto | Cabezal de husillo | |
| Dispositivo de equilibrado | Con tornillo(s) | |
| Compensación de equilibrado | manual | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste radial | |
| Peso | 1,61 kg |
| Número de artículo | 238392 | |
| EAN / GTIN | 4047109280205 | |
| Número del fabricante | 6284016097 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |