Hienoporauspää MicroKom® BluFlex® 2

Tuote nro.: 238392
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä
Työstöalueen ⌀ 6 mm - 125 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 238392
EAN / GTIN 4047109280205
Valmistajan numero 6284016097
Valmistaja/vastuuhenkilö Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Kuvaus

Malli:

  • Lineaarisuusalue: -0,2 ... +4,4 mm (-0.0079 tuumaa ... 0.1732 tuumaa) ⌀:lla.
  • Näyttö µ-tarkka: 0,001 mm ⌀:lla.
  • Tarkkuusavarruspää voidaan säätää säteittäin ja kiinnittää kuusiokoloavaimella.
  • Uudenaikainen, suurikontrastinen OLED-näyttö suoraan tarkkuusavarruspäässä.
  • Näyttöä voidaan kääntää 180°.
  • Helppo ohjaus suoraan kosketusnäytöltä.
  • Bluetooth® Low Energy -liittymä mahdollistaa helpon näyttämisen tavallisessa älypuhelimessa mallista Android™ / IOS 7 alkaen.
  • Suuremmat leikkuunopeudet tasapainotuksen ansiosta.
  • Hienosäätö mahdollistaa erittäin tarkat avarrukset.
  • Absoluuttinen mittausjärjestelmä – jokaisella käynnistyskerralla annetaan liukukappaleen absoluuttinen ja suhteellinen asema.
  • Yleiskäyttöinen ABS®-liittymä.
  • Pariston vaihtaminen on helppoa.
  • 1:1 yhteensopiva tähänastisen järjestelmän eri vaihtoehtojen kanssa.