{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí kanál uzavíratelný | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KOMET MicroKom BluFlex® MK.BF2.FVK.ABS50.6-125.BT FEINVERSTELLKOPF MIT BLUETOOTH | |
| Rozhraní na straně stroje | ABS | |
| Průměr čepele min. Dmin | 6 mm | |
| Průměr čepele max. Dmax | 125 mm | |
| Nastavitelný průměr min. Dmin | 6 mm | |
| Nastavitelný průměr max. Dmax | 125 mm | |
| Průměr těla D1 | 65 mm | |
| Nepodepřená délka A | 71 mm | |
| Užitná délka L1 | 102 mm | |
| Dráha přestavení radiální S | 4,6 mm | |
| Přírůstek seřízení radiální | 0,001 mm | |
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava | |
| Vyvažovací zařízení | Se šroubem (šrouby) | |
| Vyvažování | ruční | |
| Možnost nastavení | radiální nastavení | |
| Hmotnost | 1,61 kg |
| Katalogové číslo | 238392 | |
| EAN / GTIN | 4047109280205 | |
| Číslo výrobce | 6284016097 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |