MicroKom® BluFlex® 2 finomfúró fej

Cikkszám: 238392
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szár: ABS
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ABS
Belső hűtés igen
Orsótartomány ⌀ 6 mm - 125 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 238392
EAN / GTIN 4047109280205
Gyártó száma 6284016097
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Kivitel:

  • Linearitás tartomány: -0,2 – +4,4 mm (-0.0079 – 0.1732 col) az ⌀-nél.
  • µ-pontos kijelző felbontás: 0,001 mm az ⌀-nél.
  • A hatszögkulccsal a finombeállítású fej radiálisan beállítható és megszorítható.
  • Modern, kontrasztos OLED kijelző közvetlenül a finombeállítású fejen.
  • A kijelző 180°-ban elfordítható.
  • Egyszerűen kezelhető közvetlenül az érintőképernyőn.
  • További Bluetooth® Low Energy kapcsolat az egyszerű megjelenítés érdekében egy kereskedelmi forgalomban kapható okostelefonon Android™ ill. IOS 7 verziótól.
  • Magasabb fordulatszámok az alkatrészek kiegyensúlyozatlanságának integrált kiegyenlítése következtében.
  • A nagyon finom beállítás precíz fogásvételt tesz lehetővé.
  • Abszolút-út mérőrendszer – minden bekapcsolásnál megjelenik a toló abszolút és relatív pozíciója.
  • Univerzális ABS® interfész.
  • Az elem könnyen cserélhető.
  • Egy az egyben kompatibilis az eddigi rendszer variációs lehetőségeivel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek