{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Złącze po stronie maszyny | ER40 | |
| Min. średnica skrawania Dmin | 9,75 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dmax | 101,1 mm | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa | |
| Wykonanie narzędzia | stal lita | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Inkrement regulacji promieniowej | 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | Wytaczadło, zestaw | |
| Kierunek skrawania | prawotnący | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Urządzenie wyważające | bez |
| Numer artykułu | 237539 | |
| EAN / GTIN | 4045197584205 | |
| Numer producenta | 237539 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |